{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Hmotnosť | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Výška H | 54 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia | 80 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 132 Nm | |
Rozmery cez steny | 13 mm; 5 mm | |
maximálna upínacia sila | 32 kN | |
Farebný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 363000 125XSPA | |
EAN/GTIN | 4067263101109 | |
Číslo výrobcu | 363000 125XSPA |