{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Xtric | |
Upínacia sila do maximálne | 16 kN | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
L | 125 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Výška H | 35 mm | |
Rozsah upínania S1 | 0 mm - 51 mm | |
Rozsah upínania S2 | 49 mm - 94 mm | |
Pozdĺžna drážka | 20 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 40 Nm | |
Rozmery cez steny | 7 mm; 3 mm | |
Rozstup spodnej strany | 52 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Xtric 50 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 363000 50S | |
EAN/GTIN | 4062406355531 | |
Číslo výrobcu | 363000 50S |