Adaptérová doska Xtric, Dĺžka: 325mm

Č. pol.: 363079 325
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xtric
Dĺžka 325 mm
Šírka 125 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363079 325
EAN/GTIN 4062406401122
Číslo výrobcu 363079 325

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie všetkých upínacích prostriedkov s rozostupom 52 mm a 96 mm, na prispôsobenie na upínacie systémy s nulovým bodom. Vrátane 2 otvorov ZeroClamp 18M12, rozstup 200 mm. Hliník eloxovaný.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 363000, 363300 a výškový držiak č. 363090.

Rozsah dodávky:

Centrovacie otvory a upevňovacie skrutky pre Xtric veľ. 50/80 a 125, krytky pre polohové otvory Xtric veľ. 125 pri použití Xtric veľ. 50 alebo 80.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka