{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Xtric | |
Upínacia sila do maximálne | 25 kN | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
L | 136 mm | |
B | 80 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Rozsah upínania S1 | 0 mm - 42 mm | |
Rozsah upínania S2 | 74 mm - 110 mm | |
Pozdĺžna drážka | 20 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 85 Nm | |
Rozmery cez steny | 10 mm; 5 mm | |
Rozstup spodnej strany | 52 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Xtric 80 | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 363000 80XS | |
EAN/GTIN | 4062406229931 | |
Číslo výrobcu | 363000 80XS |