{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Xtric | |
Upínacia sila až do maximálnej výšky | 25 kN | |
Hmotnosť | 4 kg | |
L | 220 mm | |
B. | 80 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Upínací rozsah S1 | 0 mm - 126 mm | |
Upínací rozsah S2 | 74 mm - 194 mm | |
Pozdĺžna drážka | 20 mm | |
Maximálny krútiaci moment | 85 Nm | |
Rozmery šírky kľúča | 10 mm; 5 mm | |
Spodná strana merania stehu | 52 mm | |
Kód farby pre zodpovedajúce príslušenstvo | Xtric 80 | |
Typ výrobku | Strojový zverák |
Číslo položky | 363000 80M | |
EAN/GTIN | 4062406090500 | |
Číslo výrobcu | 363000 80M |