Montážna lešenárska stanica 80

Č. pol.: 358595 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre rozostup Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 125 mm
    Šírka 125 mm
    Výška 25 mm
    Druh produktu Vodiaca lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 358595 80
    EAN/GTIN 4067263843719
    Číslo výrobcu 358595 80

    Popis

    Prevedenie:

    Montážnu stanicu je možné namontovať na pracovný stôl pomocou dvoch skrutiek. Upínacie prostriedky alebo prípravok s rozstupom 52/96 alebo 80 je možné umiestniť na montážnu stanicu pomocou upínacích skrutiek, napr. č. 363190 a zablokovať a odblokovať pomocou mostíka na boku. Tým je zaručené časovo optimalizované a procesne spoľahlivé upínanie obrobkov alebo výmena upínacích čeľustí.
    • Uzamykanie a odblokovanie bez použitia náradia.
    • Skrátenie času potrebného na nastavenie.
    • Zabezpečenie bezpečnosti pri práci.
    • Čaká sa na udelenie patentu.

    Použitie:

    Na montáž a demontáž obrobkov v upínacom prostriedku a na výmenu alebo otáčanie upínacích čeľustí.

    Vhodné pro:

    Upínadlo s odpichom 80 a upínacím čapom ZeroClamp veľ. 90, napr. ZeroClamp č. 360134.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka