{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | 1.7227 | |
Šírka čeľustí b | 160 mm | |
Výška čeľusti h | 38 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 66 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363034 160S | |
EAN/GTIN | 4062406221423 | |
Číslo výrobcu | 363034 160S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mäkká nastavbová čeľusť 160S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
81,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
65,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
54,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 160 mm | |
Výška čeľusti h | 38 mm | 35 mm |
Dĺžka čeľustí l | 66 mm | 54 mm |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Materiál | 1.7227 | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |