{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | 1.7227 | |
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 50 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363034 120S | |
EAN/GTIN | 4062406131739 | |
Číslo výrobcu | 363034 120S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mäkká nastavbová čeľusť 120S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
56,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
50,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
42,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | 28 mm |
Dĺžka čeľustí l | 50 mm | 39 mm |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Materiál | 1.7227 | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | HOLEX ZS 75 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |