Mäkká nastavbová čeľusť, Typ: 160A

Č. pol.: 363034 160A
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: EN AW-7075

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál EN AW-7075
Šírka čeľuste b 160 mm
Výška čeľuste h 38 mm
Dĺžka čeľustí l 66 mm
Zodpovedá farebnému kódu Xtric 125
Typ výrobku Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363034 160A
EAN/GTIN 4062406221430
Číslo výrobcu 363034 160A

Popis

Použitie:

Na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.

Poznámka:

Pre rýchlu výmenu čeľustí je k dispozícii rybinové vedenie. Vyhotovenie S z ocele a A z hliníka. Rezaný východiskový materiál, spracovaná je iba spodná strana. Pri výrobkoch 363034 80A upnutie iba max. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Pri výrobkoch 363034 120A upnutie iba max. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Pri výrobkoch 363034 160A upnutie iba max. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mäkká nastavbová čeľusť, Typ: 160A

Mäkká nastavbová čeľusť, Typ: 160A

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
61,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
49,01 €
Od 10  kusov
40,85 €
Výška čeľuste h 38 mm 35 mm
Dĺžka čeľustí l 66 mm 54 mm
Zodpovedá farebnému kódu Xtric 125 HOLEX ZS 120
Typ výrobku Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka