{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Materiál | Oceľ | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 75 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363324 120S | |
EAN/GTIN | 4067263355557 | |
Číslo výrobcu | 363324 120S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mäkká horná čeľusť 120S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
50,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
42,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
56,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | 28 mm |
Dĺžka čeľustí l | 39 mm | 50 mm |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Materiál | 1.7227 | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |