{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 160 mm | |
Výška čeľusti h | 35 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Materiál | Oceľ | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 120 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363324 160S | |
EAN/GTIN | 4067263087083 | |
Číslo výrobcu | 363324 160S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkká horná čeľusť 160S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
65,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
54,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
81,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí b | 160 mm | |
Výška čeľusti h | 35 mm | 38 mm |
Dĺžka čeľustí l | 54 mm | 66 mm |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
Materiál | 1.7227 | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |