{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 96,7 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 109 mm | |
Celková dĺžka L | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025593 | |
Číslo výrobcu | 116000 8,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták dlhý HSS N 8,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Typ | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 109 | 109 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |