{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 62 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197025289 | |
Číslo výrobcu | 116000 2,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |