{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 mm | |
Celková dĺžka L | 119 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 4 | |
EAN/GTIN | 4045197025425 | |
Číslo výrobcu | 116000 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 660 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 627 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Typ | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 | 78 |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |