{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 56 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197025227 | |
Číslo výrobcu | 116000 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
2,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | červená | bez |
Celková dĺžka L | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ stopky Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |