Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,2mm

Č. pol.: 116000 5,2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,92 € / ks
  • Od 10 ks
    4,93 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
519 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 340
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 79,2 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 132 mm
⌀ stopky Ds 5,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116000 5,2
EAN/GTIN 4045197025470
Číslo výrobcu 116000 5,2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
64
Alu (krátke rezanie)
N
52
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Od 2,4 mm vaporizovaný. Mimoriadne vhodné pre hlboko umiestnené otvory (pri hlbokých otvoroch viacnásobné vyprázdnenie triesok).
So zahrotením tvar A od veľkosti 4 mm.

Výhoda:

Špeciálne vhodné pre hlboko ležiace otvory. (Pri použití vrtákov na hlboké otvory nie sú potrebné malé posuvy a časté vyprázdňovanie triesok).

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC návrtový vrták č. 112103, 112110112160 so 120° vrcholovým uhlom pre zvýšenú bezpečnosť procesu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka