{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 97,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 109 mm | |
Celková dĺžka L | 165 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025579 | |
Číslo výrobcu | 116000 7,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták dlhý HSS N 7,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
6,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 165 | 165 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |