{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 139 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025494 | |
Číslo výrobcu | 116000 5,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | červená | bez |
Celková dĺžka L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |