{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 mm | |
Celková dĺžka L | 119 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197025418 | |
Číslo výrobcu | 116000 3,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ stopky Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |