{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 73 mm | |
Celková dĺžka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025371 | |
Číslo výrobcu | 116000 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 500 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 032 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | červená | bez |
Celková dĺžka L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |