{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 50,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025203 | |
Číslo výrobcu | 116000 1,8 |