{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 139 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025487 | |
Číslo výrobcu | 116000 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | červená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |