{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 66 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197025296 | |
Číslo výrobcu | 116000 2,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
1,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |