{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 64,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 106 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116000 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025340 | |
Číslo výrobcu | 116000 3,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 075 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 895 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | červená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |