{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 96 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 120 mm | |
Celková dĺžka L | 178 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 13 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 16 | |
EAN/GTIN | 4045197010582 | |
Číslo výrobcu | 114020 16 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
30,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
26,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
45,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
25,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
40,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
83,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Nominálna⌀ DC. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Driek | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 135 Stupeň | 118 Stupeň |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |