{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 10 | |
EAN/GTIN | 4045197010438 | |
Číslo výrobcu | 114020 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS presne valcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 096 kus/y s okamžitým dodaním
4,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 697 kus/y s okamžitým dodaním
2,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 371 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 790 kus/y s okamžitým dodaním
9,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 071 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
10,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Stopka s tromi upínacími plochami |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |