{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 285 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 30X32 | |
EAN/GTIN | 7630027402018 | |
Številka proizvajalca | AB3032A |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja, Zev ključa: 30X32mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
89,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.513 kosov na zalogi
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.413 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Dolžina ključa L | 285 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Zev ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Zev ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |