{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 135 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 10X13 | |
EAN/GTIN | 7630027401370 | |
Številka proizvajalca | AB1013A |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 10X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.483 kosov na zalogi
2,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.935 kosov na zalogi
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.739 kosov na zalogi
1,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.635 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 135 mm | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
Zev ključa 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |