{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 145 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 12X13 | |
EAN/GTIN | 7630027401431 | |
Številka proizvajalca | AB1213A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 12X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
665 kosov na zalogi
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 145 | 140 |
Zev ključa 1 | 12 | 12 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Aluminijev bron | Posebno jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |