{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 185 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 17X19 | |
EAN/GTIN | 7630027401639 | |
Številka proizvajalca | AB1719A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.181 kosov na zalogi
2,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 895 |
Dolžina ključa L | 185 | 180 |
Zev ključa 1 | 17 | 17 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 |
Material | Aluminijev bron | Posebno jeklo |