Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 14X15 mm

Št. art.: 759710 14X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 14 mm
Zev ključa 2 15 mm
Standard DIN 895
Dolžina ključa L 155 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Aluminijev bron
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 759710 14X15
EAN/GTIN 7630027401516
Številka proizvajalca AB1415A

Opis

Izvedba:

Posebna zlitina Ampco, odporna proti koroziji in nemagnetna.

Standard:

DIN 895

Material:

Aluminijev bron.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico