{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 6 mm | |
Zev ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 95 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 6X7 | |
EAN/GTIN | 7630027401172 | |
Številka proizvajalca | AB0607A |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 6X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.058 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.068 kosov na zalogi
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.569 kosov na zalogi
1,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.194 kosov na zalogi
3,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dolžina ključa L | 95 | 122 | 122 | 100 | 120 |
Zev ključa 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |