Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 18X19 mm

Št. art.: 759710 18X19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 18 mm
    Zev ključa 2 19 mm
    Standard DIN 895
    Dolžina ključa L 185 mm
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 15 stopinj
    Material Aluminijev bron
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 759710 18X19
    EAN/GTIN 7630027401677
    Številka proizvajalca AB1819A

    Opis

    Izvedba:

    Posebna zlitina Ampco, odporna proti koroziji in nemagnetna.

    Standard:

    DIN 895

    Material:

    Aluminijev bron.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico