{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 125 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 10X11 | |
EAN/GTIN | 7630027401332 | |
Številka proizvajalca | AB1011A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.065 kosov na zalogi
1,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 895 |
Dolžina ključa L | 125 | 130 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Aluminijev bron | Posebno jeklo |