{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 110 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 8X9 | |
EAN/GTIN | 7630027401257 | |
Številka proizvajalca | AB0809A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 8X9 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
21,80 €
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.213 kosov na zalogi
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 895 |
Dolžina ključa L | 110 | 110 |
Zev ključa 2 | 9 | 9 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Aluminijev bron | Posebno jeklo |