Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 16X17 mm

Št. art.: 759710 16X17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 16 mm
Zev ključa 2 17 mm
Standard DIN 895
Dolžina ključa L 170 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Aluminijev bron
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 759710 16X17
EAN/GTIN 7630027401592
Številka proizvajalca AB1617A

Opis

Izvedba:

Posebna zlitina Ampco, odporna proti koroziji in nemagnetna.

Standard:

DIN 895

Material:

Aluminijev bron.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico