{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 41 mm | |
Zev ključa 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 375 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 41X46 | |
EAN/GTIN | 7630027402155 | |
Številka proizvajalca | AB4146A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 41X46 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 895 |
Zev ključa 1 | 41 | 41 |
Zev ključa 2 | 46 | 46 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Aluminijev bron | Posebno jeklo |