{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 263 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160980 | |
Številka proizvajalca | 615950 16X17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 16X17 mm
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Zev ključa 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Zev ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |