{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 16 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 16 | |
EAN/GTIN | 4013288212726 | |
Številka proizvajalca | 05020207001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
757 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.381 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
850 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran | mat kromirani |
Dolžina ključa L | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |