{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 20 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 230 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 20 | |
EAN/GTIN | 4013288218797 | |
Številka proizvajalca | 05020500001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 9 | 9 | 9 |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | nikelj kromirano |
Dolžina ključa L | 230 | 230 | 280 |
Zev ključa | 20 | 20 | 20 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |