{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 115 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 8 | |
EAN/GTIN | 4013288212528 | |
Številka proizvajalca | 05020200001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.435 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.986 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Dolžina ključa L | 115 | 115 | 145 |
Zev ključa | 8 | 8 | 8 |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7 | 7 | 7 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |