{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 27 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 13 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 27 | |
EAN/GTIN | 4013288218865 | |
Številka proizvajalca | 05020504001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.133 kosov na zalogi
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi
19,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 13 | 13 | 12 |
Dolžina ključa L | 300 | 300 | 385 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |