Viličasto obročni ključ 6 mm

Št. art.: 613800 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6003 Joker
Zev ključa 6 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 105 mm
maksimalna višina zeva h1 4 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 6 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613800 6
EAN/GTIN 4013288218780
Številka proizvajalca 05020198001

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Zlasti primerno za tesna mesta. S kombinacijo čeljusti, nagnjene za 7,5°, in geometrije dvojnega šestkotnika podvojite stične točke. Majhen povratni kot v čeljusti prime vijak vsakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Viličasto obročni ključ  6 mm

Viličasto obročni ključ 6 mm

po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.757 kosov na zalogi
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
maksimalna višina zeva h1 4 mm 4 mm
Površina mat kromirani fosfatirani kromiran mat kromirani
Dolžina ključa L 105 mm 105 mm
Mere zeva ključa metrični metrični
Material krommolibdenovo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
maksimalna višina obroča h2 maks 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ Vijačni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico