{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6003 Joker | |
Zev ključa | 14 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dolžina ključa L | 165 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613800 14 | |
EAN/GTIN | 4013288212702 | |
Številka proizvajalca | 05020205001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasto obročni ključ 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.332 kosov na zalogi
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.302 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Dolžina ključa L | 165 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |