Delavniški voziček za orodje Tool Rebel z garnituro orodja 9700, 94-delna 1

Št. art.: 689200 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 25
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 9700 Delavniški voziček Tool Rebel
    Nosilnost predalov/polic 25 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Višina 1.020 mm
    Širina 785 mm
    Globina 518 mm
    Uporabna širina predalov 522 mm
    Uporabna globina predalov 398 mm
    Število predalov 7
    Vrsta izdelka Delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 689200 1
    EAN/GTIN 4000896249183
    Številka proizvajalca 05150130001

    Opis

    Izvedba:

    Delavniški voziček v ekskluzivni zasnovi Tool Rebel s 7 predali (5 nizkimi, 2 visokima). Zgornja 2 nizka predala sta opremljena z visokokakovostno profesionalno 94-delno garnituro orodja, ki vsebuje naslednje: Izvijače, 1/4-palčne nasadne ključe, obročaste ključe in kotne ključe. Preostale 5 predale je mogoče opremiti po individualnih željah.
    Univerzalna garnitura orodja v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu v delavniškem vozičku. Velika odlagalna polica in delovna površina je izdelana iz plastike, odporne na topila, in je tudi popolnoma zatesnjena. Centralno zaklepanje je zagotovljeno s stransko nameščeno cilindrično ključavnico. Kolesa, odporna na olje in kislino, se lahko obremeni z 250 kg in imajo natančne kroglične ležaje ter dvojni kroglični obroč z vrtljivimi ležaji.

    Obseg dobave:

    Delavniški voziček Tool Rebel: 1 St.
    Garnitura izvijačev 1, 18-delna: Po 1 kos kratki ploščati izvijač št. 662200, vel. 4; 5,5; 6,5
    Po 1 kos kratki ploščati izvijač, VDE izoliran, št. 663100 vel. 2,5; 3,5
    1 kos ploščati izvijač, Stubby vel. 5,5 mm
    Po 1 kos kratki ploščati izvijač z neprekinjenim rezilom, št. 660300 vel. 5,5; 7
    Po 1 kos kratki ploščati izvijač za profil Phillips št. 668260, vel. 1; 2; 3
    1 kos izvijač za profil Phillips, Stubby št. 668260 vel. 2S
    Po 1 kos kratki izvijač za profil Pozidriv art. 668270, vel. 1; 2
    1 kosov izvijač za elektroniko za profil Phillips vel. PH0
    1 kos ploščati izvijač za elektroniko št. 664600 vel. 2,5
    Po 1 kos vijačna čeljust št. 666425 vel. 1; 3
    Raglja 8000 A Zyklop, 1/4-palčna garnitura, 37-delna: 1 kos Zyklop Speed raglja 1/4 cola št. 632390
    Po 1 kos podaljšek 1/4 cola 75; 150mm
    1 kos kardanski zglob 1/4 cola
    1 kos podaljšek 1/4 cola »Wobble« dolžina 56 mm
    Po 1 kos nasadni ključ za zunanji šestkotnik 1/4 cola vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
    Po 1 kos vijačni nastavek za notranji Torx® 1/4 cola vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Po 1 kos vijačni nastavek za notranji šestkotnik, 1/4 cola, dolžina 28 mm vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
    Po 1 kos vijačni nastavek za notranji šestkotnik, 1/4 cola, dolžina 100 mm vel. 4; 5; 6; 8 mm
    6003 Joker, garnitura 1, 19-delna: Po 1 kos obročno viličasti ključ Joker 6003 št. 613800 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
    1 kos odpirač za steklenice
    Garnitura kotnih izvijačev 1, 20-delna: 1 kos komplet kotnih izvijačev za notranji šestkotnik s kroglično glavo, 9-delni, metrični vel. 1,5–10
    1 kos komplet kotnih izvijačev za notranji Torx® s kroglično glavo, 9-delni, vel. TX8–TX40
    1 kos magnetizirna naprava št. 666451 vel. 1
    1 kos STABILA žepni tračni meter (3 metri)

    Opomba:

    Orodje ob dobavi ni nameščeno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico