Naprava za magnetenje/razmagnetenje, Tip: 1

Št. art.: 666451 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Magnet SB 9500
Dolžina 65 mm
Širina 32 mm
Višina 20 mm
Vrsta izdelka Naprava za razmagnetenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 666451 1
EAN/GTIN 4013288219589
Številka proizvajalca 05033404001

Opis

Uporaba:

Za magnetenje ali razmagnetenje konic izvijačev.
Orodje preprosto vzdolžno izvlecite na pozitivni strani naprave za magnetenje in že orodje drži vijake varno na steblu. Za razmagnetenje orodja vstavite vzdolž negativne strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico