{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 932 A | |
Širina konice b | 7 mm | |
Debelina konice a | 1,2 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
celotna dolžina | 230 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660300 7 | |
EAN/GTIN | 4013288018038 | |
Številka proizvajalca | 05018266001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform in kapo za udarjanje 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
554 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.266 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 230 | 230 | 225 |
Dolžina rezila | 125 | 125 | 125 |
Širina konice b | 7 | 7 | 7 |
Debelina konice a | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |