{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 932 A | |
Širina konice b | 14 mm | |
Debelina konice a | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 250 mm | |
celotna dolžina | 367 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 16 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660300 14 | |
EAN/GTIN | 4013288018076 | |
Številka proizvajalca | 05018274001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform in kapo za udarjanje 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 367 | 384 |
Dolžina rezila | 250 | 250 |
Širina konice b | 14 | 14 |
Debelina konice a | 2,5 | 2,5 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 16 | 17 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |