{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 932 A | |
Širina konice b | 4,5 mm | |
Debelina konice a | 0,8 mm | |
Dolžina rezila | 90 mm | |
celotna dolžina | 188 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660300 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288018014 | |
Številka proizvajalca | 05018262001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform in kapo za udarjanje, Širina konice b: 4,5mm
po ponudbi
Na zalogi
949 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 188 mm | 192 mm |
Dolžina rezila | 90 mm | 90 mm |
Širina konice b | 4,5 mm | 4,5 mm |
Debelina konice a | 0,8 mm | 0,8 mm |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |