Garnitura izvijačev 13

Št. art.: 667270 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Big Pack 900
    Kapa za udarjanje da, razen ploščati vel. 3,5
    Število izvijačev 13
    Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
    Izvedba držala ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integrirano mehko cono (razen ploščata konica vel. 3,5)
    Material ročaja ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem.
    Pogonski 6-kotnik da
    steblo do konca ročaja da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667270 13
    EAN/GTIN 4013288176349
    Številka proizvajalca 05133285001

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami. Kapa za udarjanje in nastavek za pomoč s ključem (razen ploščata konica vel. 3,5). 6-kotno steblo iz posebnega jekla, sega do konca ročaja (ploščata konica vel. 3,5 ni neprekinjena).

    Obseg dobave:

    13-delna v 2 držalih iz umetne mase.
    Po 1 ploščati izvijač art. 660300, vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.
    Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668300, vel. 1; 2; 3.
    Po 1 izvijač za profil Pozidriv art. 668305, vel. 1; 2; 3.
    Po 1 izvijač za profil Torx® vel. TX20; TX25.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico